Descrizione del prodotto
YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 220-240 VAC/DC è una bobina accessoria progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a scatola modulare della serie TMAX XT e degli interruttori d'aria Emax 2, con correnti nominali da E1.2 a E6.2, operanti a una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo componente è integrato all'interno degli interruttori e ospitato in appositi alloggiamenti, disponibile in configurazioni sia cablate che non cablate per garantire la massima flessibilità d'uso. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio, rame e polimeri tecnici come polietilene tereftalato e poliammide, che assicurano robustezza e affidabilità nel tempo. Il prodotto è progettato per una durata di riferimento di 20 anni, durante i quali assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'azionamento degli interruttori. La bobina è conforme alle normative RoHS II e REACH, garantendo il rispetto delle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose. Inoltre, la bobina presenta un potenziale di riciclabilità del 67,1%, contribuendo alla sostenibilità ambientale. L'analisi del ciclo di vita evidenzia un bilanciamento tra prestazioni elevate e impatto ambientale contenuto, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla gestione responsabile delle risorse.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 240-250V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M