› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 120-127V AC-DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073673R1
Cod. Produttore 1SDA073673R1
Cod. EAN 8015644776060

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 120-127 VAC
  • Tipo di rilascio: Shunt Opening Release
  • Applicazione: Per interruttori TMAX XT7 e XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Materiale principale: Acciaio, Cu e leghe Cu, Plastica
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: E1.2..E6.2 ACB
  • Certificazioni: Conformità RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 120-127 VAC/DC è una bobina progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito nei circuiti di interruttori automatici a scatola modulare della serie TMAX XT e negli interruttori automatici d'aria Emax 2 da E1.2 a E6.2. Questa bobina funziona con una tensione nominale compresa tra 12 V DC e 525 V AC, garantendo affidabilità e flessibilità nell'azionamento dei circuiti. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio, rame e polimeri tecnici come il polietilene tereftalato e il poliamide, assicura durata e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (PEP) che ne certifica il ciclo di vita completo "dalla culla alla tomba". La bobina è utilizzata all'interno di interruttori modulari di alta precisione e permette un controllo efficace e sicuro del sistema elettrico, contribuendo alla protezione e all'isolamento dei circuiti in condizioni anomale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 120-127V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 120 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Shunt apertura 120-127V AC-DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT