Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 140 3
Cod. Produttore
KX 140 3
Cod. EAN
7320500345542

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Funzione: Scudo per pulsante emergenza
  • Compatibilità: Pulsanti di emergenza compatti
  • Serie: CA1
  • Materiale: Plastica resistente
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Protezione pulsante arresto
  • Tipo: Accessorio sicurezza

Documentazione tecnica

Scudo di protezione di colore giallo progettato per pulsanti di emergenza, ideale per garantire sicurezza e visibilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, assicura una protezione efficace contro attivazioni accidentali mantenendo un design funzionale e compatto. Perfetto per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una chiara identificazione dei comandi di emergenza. Descrizione del produttore: Shroud for Compact Emergency Stop - Yellow

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

CA1

Produttore

ABB

Shroud giallo protezione pulsante emergenza compatto per impianti elettrici industriali