›

Shrink-KON tubetto termorestringente trasparente 12,7mm x 1,22m isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-C-A
Cod. Produttore PLG500-C-A
Cod. EAN 5414363108801

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità: Direttiva RoHS UE
  • Resistenza sostanze nocive: Alta
  • Utilizzo: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG500-C-A è un terminale a crimpare di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, presenta una barra di 1,22 mm di lunghezza e un diametro di 12,7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La tecnologia SHRINK-KON assicura un isolamento termorestringente che protegge efficacemente il collegamento da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, migliorando la sicurezza e la stabilità dell’impianto elettrico. Questo terminale è perfetto per professionisti che cercano componenti affidabili per installazioni elettriche di qualità. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-KON tubetto termorestringente trasparente 12,7mm x 1,22m isolamento elettrico professionale