›

Shrink-KON tubetto termorestringente 2,4mm blu barra 1,22m per cablaggio elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG93-6-A
Cod. Produttore PLG93-6-A
Cod. EAN 5414363109242

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistenza a sostanze pericolose: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore termorestringente SHRINK-KON con barra di lunghezza 1,22 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale. Progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo, questo prodotto assicura isolamento e resistenza meccanica, facilitando l'installazione in impianti elettrici professionali. La dimensione D2,4 e la configurazione a 2 poli lo rendono adatto a diverse esigenze di cablaggio, offrendo una soluzione versatile e performante per materiali elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 2.4mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-KON tubetto termorestringente 2,4mm blu barra 1,22m per cablaggio elettrico