›

SHRINK-KON TBPLG375-C-A guaina termorestringente 9,5 mm 1,22 m per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-C-A
Cod. Produttore PLG375-C-A
Cod. EAN 5414363108436

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Heat shrink tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conforme a: Direttiva RoHS UE
  • Protezione sostanze: Privo di ftalati e metalli pesanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Shrink-KON PLG 2 1 D9,5 è un prodotto elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una lunghezza di 1,22 metri ed è ideale per applicazioni che richiedono una protezione termorestringente. La sua struttura consente un'installazione semplice e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche, assicurando prestazioni durature e sicurezza nell'utilizzo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON TBPLG375-C-A guaina termorestringente 9,5 mm 1,22 m per applicazioni elettriche