›

Shrink-Kon PLG tubo termorestringente 76,2 mm diametro, barra 1,2 m, elettrico isolamento cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG3000-6-A
Cod. Produttore PLG3000-6-A
Cod. EAN 5414363108221

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 76,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Protezione: RoHS conforme
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Applicazione: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D76,2 BARRA 1,2M è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La barra da 1,2 metri offre versatilità nell'installazione, mentre il design specifico con diametro 76,2 assicura compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Questo elemento è pensato per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi in modo efficiente. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 2

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-Kon PLG tubo termorestringente 76,2 mm diametro, barra 1,2 m, elettrico isolamento cavi