›

SHRINK-KON PLG Tubo Termorestringente 50,8mm Blu 1,22m per Impianti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG2000-6-A
Cod. Produttore PLG2000-6-A
Cod. EAN 5414363107927

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Tipo parete: Tin Wall
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Applicazione: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D50,8 BARRA 1,22 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione in impianti elettrici, offrendo stabilità e protezione ottimale. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON PLG Tubo Termorestringente 50,8mm Blu 1,22m per Impianti Elettrici