Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMC7902EX
Cod. Produttore
XCSDMC7902EX
Cod. EAN
3666916059333

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety switches XCS
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo contatti: 2 NC sfalsati
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Materiale involucro: Termoplastica PBT
  • Durata elettrica: 1,2 milioni cicli
  • Certificazioni: INERIS 07ATEX0036

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS ATEX D, una serie di sensori di sicurezza per atmosfere esplosive. Il sensore magnetico codificato è un sensore elettrico che crea o rompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta 2 contatti normalmente chiusi e sfalsati. È un sensore con una corrente nominale di funzionamento di 100mA, tensione nominale di funzionamento di 24V DC, una capacità di commutazione da 0,1 a 100mA e tensione di commutazione massima di 100VDC. È progettato per l'esercizio in ambienti pericolosi. È dotato di un precablato da 2m (4 x 0,25mm²) per il collegamento elettrico. Supporta l'avvicinamento laterale in 3 direzioni. Garantisce una lunga durata elettrica di circa 1,2 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. L'involucro è in termoplastica PBT. Peso: 0,101 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0036. È conforme alle norme EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-18, EN 60079-31 e EN/ISO 13849-1. Il sensore magnetico codificato offre protezione agli operatori interrompendo la macchina quando l'attuatore collegato alla protezione della macchina viene rimosso dalla testa del sensore. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

15 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

15 mm

distanza di commutazione ON sicura

5 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

7 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Safety switches XCS