Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMC59010EX
Cod. Produttore
XCSDMC59010EX
Cod. EAN
3666916059371

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale involucro: Thermoplastic PBT
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Dimensioni: 51x16x7 mm
  • Serie: Safety switches XCS
  • Certificazioni: INERIS 07ATEX0036

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il SWITCH MAGNETICO DI SICUREZZA TEXCSDMC59010EX è una soluzione ideale per garantire la sicurezza in ambienti industriali. Questo dispositivo è progettato per l'uso in applicazioni ATEX, offrendo una protezione affidabile contro situazioni pericolose. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design include un collegamento elettrico con cavo radiale e un'uscita di commutazione tramite contatto relè. La sua azione magnetica assicura un funzionamento preciso e sicuro, rendendolo perfetto per ambienti critici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

15 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

15 mm

distanza di commutazione ON sicura

5 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

7 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Safety switches XCS

Produttore

SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC