Descrizione del prodotto
Pantaloncini da lavoro Oxford di colore nero, realizzati con un tessuto principale composto dal 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con peso di 265 g/m², e un tessuto secondario in 65% poliestere e 35% cotone da 310 g/m². Il tessuto è elasticizzato in due direzioni per garantire comfort e libertà di movimento. Dotati di tasche funzionali, tra cui una con patta sulla coscia, ampio passante centrale per cintura sul retro e passante per portabadge. Presentano cavallo a soffietto, cerniera lampo YKK e bottoni metallici ricoperti di plastica. Il design è completato da un logo tono su tono, unendo praticità e stile per l’uso professionale.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I pantaloncini da lavoro Oxford in colore nero sono un indumento essenziale per chi cerca comfort e funzionalità nel proprio abbigliamento da lavoro. Realizzati in materiale resistente, questi pantaloni sono progettati per garantire una vestibilità ottimale e una libertà di movimento durante le attività quotidiane. La taglia 48 assicura una vestibilità comoda, mentre il design elegante in nero li rende adatti a diverse situazioni lavorative. Ideali per professionisti che necessitano di un abbigliamento pratico senza compromettere lo stile, questi pantaloncini rappresentano una scelta intelligente per chi lavora in ambienti dinamici. La loro robustezza li rende perfetti per resistere a usura e strappi, offrendo durabilità e prestazioni eccellenti.