›

SHIELD-KON GSB 5297 RD INNER SLEEVE

Cod. Rexel RR61749720
Cod. Produttore 61749720
Cod. EAN 4044773371383

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale resistente: sì
  • Facile inserimento: sì
  • Serie: SHIELD-KON GSB 5297 RD
  • Uso: isolamento cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La manica interna SHIELD-KON GSB 5297 RD è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettata per garantire protezione e isolamento ottimali dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura consente un facile inserimento e una perfetta aderenza ai cavi, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto. Ideale per utilizzi professionali che richiedono elevati standard di qualità nel settore dell'installazione elettrica.
SHIELD-KON GSB 5297 RD INNER SLEEVE