›

SHIELD-KON GSB 5261 BU INNER SLEEVE

Cod. Rexel RR61749670
Cod. Produttore 61749670
Cod. EAN 4044773371598

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento affidabile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Durabilità: Prolungata nel tempo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzione: Tenuta e sicurezza
  • Serie: GSB 5261

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina interna SHIELD-KON GSB 5261 BU è progettata per offrire protezione e isolamento affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, assicurando una perfetta tenuta e sicurezza nelle installazioni. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi, rendendo più semplice la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione, questa guaina è un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici professionali.
SHIELD-KON GSB 5261 BU INNER SLEEVE