Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH5269008
Cod. Produttore
5269008
Cod. EAN
3800235269008

Informazioni di prodotto

Controllore per tapparelle Z-Wave
Il relè universale Shelly Wave Shutter è un elemento base versatile progettato per il controllo di carichi elettrici. Compatibile con dispositivi come segnalatori di movimento, tasti radio, segnalatori di presenza, tasti tradizionali e interruttori a tempo, offre un'ampia integrazione in sistemi di automazione domestica ed elettrica. Questo dispositivo non memorizza valori di luminosità, ma garantisce un funzionamento affidabile e flessibile per la gestione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Shelly Qubino Wave Shutter consente il controllo remoto di tende motorizzate, avvolgibili, veneziane, finestre, tende da sole o qualsiasi dispositivo alimentato da un motore CA bidirezionale. Supporta il controllo dell'inclinazione delle lamelle della veneziana. È possibile controllarlo tramite smartphone/tablet o in base a programmi o scene, mantenendo la possibilità di azionamento manuale con un interruttore a parete. Il posizionamento preciso è supportato per i motori dotati di finecorsa meccanici o elettronici.. . Caratteristiche:. • Controllo dell'inclinazione delle lamelle della veneziana.. • Supporta pulsanti/interruttori momentanei e interruttori a levetta.. • Misura il consumo energetico dei dispositivi collegati su ciascun canale.. • Portata wireless estesa: fino a 40 m in ambienti interni.. • Le dimensioni ridotte garantiscono la massima semplicità di installazione dietro ogni interruttore o presa a muro.. • SmartStart per la configurazione automatica.. • Aggiornamento firmware OTA per aggiornamenti over-the-air.. • Security Vault™ garantisce il massimo livello di sicurezza con funzionalità come avvio sicuro, gestione sicura delle chiavi, debug sicuro e altro ancora.. • Sicurezza 2 autenticata.. • Consumo energetico estremamente basso: meno di 0,3 W.. • Funziona con hub certificati Z-Wave e oltre 4000 dispositivi Z-Wave.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave Shutter dispositivo controllo tapparelle domotica casa