Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071776
Cod. Produttore
8071776
Cod. EAN
3800238071776

Informazioni di prodotto

Presa intelligente Z-Wave LR con misurazione della potenza
Shelly Wave Plug S Black LR è una presa intelligente compatta e versatile, progettata per integrare facilmente il controllo domotico negli impianti elettrici. Il dispositivo consente di gestire l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi collegati tramite comando remoto, migliorando l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Il design nero elegante si adatta a qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia avanzata garantisce una connessione stabile e sicura. Ideale per chi desidera automatizzare la propria casa con soluzioni moderne e funzionali. Descrizione del produttore: Presa intelligente Z-Wave con monitoraggio dell'alimentazione, che consente di controllare luci, riscaldamento o altri dispositivi connessi da remoto, ovunque. Supporta fino a 12 A (2500 W). Misurazione dell'alimentazione. Indicatore LED multicolore (supporta la modalità notturna). Basso consumo energetico < 0,7 W. Protezione da surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione. Banda di frequenza Z-Wave: 868,4 MHz (paesi CEPT). Tecnologia all'avanguardia: Z-Wave Serie 800. Configurazione automatica con SmartStart. Sicurezza 2 Autenticata per il massimo livello di sicurezza. Aggiornamenti firmware over-the-air. Funziona con gateway certificati Z-Wave e oltre 4.000 dispositivi Z-Wave