Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072681
Cod. Produttore
8072681
Cod. EAN
3800238072681

Informazioni di prodotto

Presa intelligente Z-Wave LR con misurazione della potenza, IP44
La Shelly Wave Outdoor Plug S LR è una presa intelligente progettata per uso esterno, che consente di gestire e controllare facilmente dispositivi elettrici da remoto. Caratterizzata da un design robusto e resistente alle intemperie, garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti esterni. Grazie alla connettività avanzata, permette una gestione efficiente dei consumi energetici, integrandosi perfettamente con sistemi domotici per un controllo smart della casa. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile per l'automazione elettrica, combinando praticità e tecnologia all'avanguardia. Descrizione del produttore: Spina Smart per Esterni Shelly Wave (ZWLR, IP44) con Misurazione della Potenza. La Spina Smart per Esterni Shelly Wave è un dispositivo Z-Wave® progettato per l'uso in esterni, dotato di misurazione della potenza, protezione dal surriscaldamento e robusti meccanismi di sicurezza. Consente il controllo e il monitoraggio a distanza degli elettrodomestici da esterno tramite telefono cellulare, tablet, PC o sistema domotico.. . Basato sulla più recente tecnologia Z-Wave Serie 800 con Z-Wave Long Range (ZWLR), il dispositivo garantisce una connettività affidabile, la massima compatibilità e la massima sicurezza grazie all'autenticazione Security 2.. . Specifiche:. - Carico massimo: fino a 12 A / 2500 W (carico resistivo). - Misurazione della potenza: Sì. - Protezioni: Surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione. - Efficienza energetica: consuma solo fino a 0,7 W. - Classe di protezione: IP44 (uso esterno). - Indicatore LED multicolore. - Bande di frequenza: 864 MHz (ZWLR), 868,4 MHz (Z-Wave Plus). - Tecnologia: Z-Wave Serie 800. - Configurazione automatica: SmartStart. - Sicurezza: Autenticazione S2. - Firmware: Aggiornamenti over-the-air supportati