Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072049
Cod. Produttore
8072049
Cod. EAN
3800238072049

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso Z-Wave
Shelly Wave I4 EU LR è un dispositivo elettrico innovativo progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente la gestione remota e automatizzata di luci e altri apparecchi elettrici, migliorando l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Il design compatto e l'installazione semplice lo rendono ideale per l'integrazione in impianti esistenti, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la domotica. Adatto per l'uso in ambienti residenziali, garantisce sicurezza e praticità nella gestione quotidiana dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Wave i4 è un dispositivo a 4 ingressi digitali (110-240 V CA) che controlla altri dispositivi all'interno della rete Z-Wave. Consente di attivare o disattivare manualmente (ad esempio con un interruttore) qualsiasi scena creata, eseguire azioni sincronizzate o eseguire scenari di attivazione complessi. Wave i4 supporta fino a 3 diverse azioni di automazione per pulsante (fino a 12 in totale), il che lo rende molto comodo per il controllo manuale rapido di un gruppo di dispositivi.. . • Controllo manuale di altri dispositivi Z-Wave, ad esempio con un interruttore multi-pulsante. • Attivazione multi-clic di un massimo di 12 azioni. • Tecnologia all'avanguardia: Z-Wave Serie 800. • Portata wireless estesa fino a 40 m in ambienti chiusi. • SmartStart per la configurazione automatica. • Aggiornamento firmware OTA per aggiornamenti over-the-air. • Autenticazione S2 Security. • Security Vault™ garantisce il massimo livello di sicurezza con funzionalità come avvio sicuro, gestione sicura delle chiavi, debug sicuro e altro ancora. • Consumo energetico estremamente basso, inferiore a 0,2 W.. • Le dimensioni ridotte garantiscono la massima semplicità di installazione dietro tutti gli switch.. • Funziona con gateway (hub) certificati Z Wave e oltre 4000 dispositivi Z Wave.. . Wave i4 è un dispositivo di lettura degli input (non contiene un relè)