Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071936
Cod. Produttore
8071936
Cod. EAN
3800238071936

Informazioni di prodotto

Relè Z-Wave LR, misurazione della potenza, 8A
Shelly Wave 1PM Mini EU LR è un dispositivo compatto e innovativo progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici domestici. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si integra facilmente all’interno di scatole da incasso standard, offrendo funzionalità avanzate di gestione energetica e monitoraggio dei consumi. Questo prodotto è ideale per chi desidera automatizzare luci e apparecchiature elettriche, garantendo efficienza e risparmio energetico. La compatibilità con protocolli di comunicazione moderni assicura un controllo semplice e affidabile tramite app o sistemi di domotica. Realizzato con materiali di alta qualità, Shelly Wave 1PM Mini EU LR unisce praticità e tecnologia per migliorare il comfort abitativo. Descrizione del produttore: Shelly Qubino Wave 1PM Mini è un relè wireless a 1 canale da 8 A basato su Z-Wave con misuratore di potenza integrato (PM = Power Metering), progettato per l'installazione dietro interruttori, prese o prese di corrente, garantendo un facile utilizzo e l'automazione di luci, prese e un'ampia gamma di elettrodomestici. Grazie al suo design estremamente compatto, si adatta alla maggior parte delle scatole da parete e da soffitto.. . Shelly Qubino Wave 1PM Mini può essere facilmente configurato e controllato tramite Shelly Cloud con il gateway Z-Wave Shelly Qubino o tramite la tua piattaforma Z-Wave preferita come Fibaro, Homey, Home Assistant o altre.. . Funzione. Shelly Qubino Wave 1PM ha molteplici applicazioni. Può essere alimentato a 110-240 V CA. Shelly Qubino Wave 1PM Mini è dotato di un singolo ingresso interruttore, il cui utilizzo è opzionale. Misura automaticamente il consumo energetico, che può essere monitorato tramite la tua piattaforma smart home preferita e facilmente utilizzato nelle automazioni. Il dispositivo può essere utilizzato per molteplici scopi, tra cui:. - Controllo dell'illuminazione. - Controllo delle prese. - Controllo della ventola del bagno. - Controllo del riscaldamento (termosifoni elettrici, pannelli radianti a infrarossi e simili). - Controllo dello scaldabagno (può accenderlo automaticamente quando, ad esempio, l'elettricità è più economica). - Controllo della pompa. - Monitoraggio del consumo energetico di lavatrici, asciugatrici e elettrodomestici simili.. . L'utilizzo della tecnologia Z-Wave offre numerosi vantaggi, tra cui:. - Consumo in standby molto basso: 0,3 W.. - Tecnologia di ultima generazione: Z-Wave Serie 800.. - Frequenza Z-Wave: 868,4 MHz (nessuna interferenza con il Wi-Fi).. - Configurazione automatica con SmartStart.. - Security 2 Authenticated offre il massimo livello di sicurezza.. - Supporta gli aggiornamenti firmware over-the-air (OTA).. - Funziona con gateway certificati Z-Wave e oltre 4.000 dispositivi Z-Wave.. . Utilizzando dispositivi per la smart home Z-Wave, i dispositivi possono interagire tra loro, anche di produttori diversi, grazie al gateway centralizzato e al protocollo ampiamente testato.. . Link. Documentazione tecnica: [https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1pm-mini](https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1pm-mini)