Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071929
Cod. Produttore
8071929
Cod. EAN
3800238071929

Informazioni di prodotto

Relè Z-Wave LR, contatto pulito, 8A
Shelly Wave 1 Mini EU LR è un dispositivo compatto e innovativo progettato per l'automazione elettrica domestica. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente il controllo intelligente di luci e apparecchi elettrici, migliorando l'efficienza energetica e la comodità d'uso. Il design ridotto facilita l'installazione anche negli spazi più ristretti, mentre la compatibilità con i sistemi di rete domestica garantisce un'integrazione semplice e versatile. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi desidera trasformare l'ambiente domestico in uno spazio moderno e tecnologicamente avanzato. Descrizione del produttore: Shelly Qubino Wave 1 Mini è un relè wireless Z-Wave a 1 canale da 8 A con un set di contatti a potenziale zero, progettato per l'installazione dietro l'interruttore, la presa di corrente o la presa della lampada, garantendo un facile funzionamento e l'automazione di illuminazione, porte da garage, sistemi di irrigazione, ventilatori da bagno e praticamente tutti gli elettrodomestici esistenti. Grazie al suo design estremamente compatto, si adatta alla maggior parte delle scatole da parete e da soffitto.. . Shelly Qubino Wave 1 Mini è facilmente configurabile e controllabile tramite Shelly Cloud con il gateway Z-Wave Shelly Qubino o tramite la tua piattaforma Z-Wave preferita come Fibaro, Homey, Home Assistant o altre.. . Funzionalità. Shelly Qubino Wave 1 Mini ha molteplici applicazioni. Può essere alimentato a 110-230 V CA. Grazie al set di contatti a potenziale zero, è possibile alimentare il dispositivo a 230 V e, ad esempio, collegare un dispositivo a 12 V al relè. Shelly Qubino Wave 1 Mini è dotato di un singolo ingresso interruttore, il cui utilizzo è facoltativo. Questo rende il dispositivo versatile per molteplici scopi, tra cui:. - Controllo dell'illuminazione. - Controllo della ventola del bagno. - Controllo del riscaldamento a pavimento. - Controllo della porta del garage. - Controllo dell'impianto di irrigazione. - Rendere intelligente il tuo campanello. . L'utilizzo della tecnologia Z-Wave offre diversi vantaggi, tra cui:. - Consumo in standby molto basso: 0,3 W.. - Tecnologia di ultima generazione: Z-Wave Serie 800.. - Frequenza Z-Wave: 868,4 MHz (nessuna interferenza con il Wi-Fi).. - Configurazione automatica con SmartStart.. - Security 2 Authenticated offre il massimo livello di sicurezza.. - Supporta gli aggiornamenti firmware over-the-air (OTA).. - Funziona con gateway certificati Z-Wave e oltre 4.000 dispositivi Z-Wave.. . Utilizzando i dispositivi per la smart home Z-Wave, i dispositivi possono interagire tra loro, anche di produttori diversi, grazie al gateway centralizzato e al protocollo ampiamente testato.. . Link. Documentazione tecnica: [https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1-mini](https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/wave-1-mini)