Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266205
Cod. Produttore
5266205
Cod. EAN
3800235266205

Informazioni di prodotto

Shelly Wall switch 4 - black
Descrizione del produttore: Interruttore da parete Shelly Wall Switch 4 di colore nero, progettato per l'integrazione in impianti elettrici domestici e professionali. Questo dispositivo consente il controllo intelligente dell'illuminazione e di altri apparecchi elettrici, offrendo funzionalità avanzate per la gestione remota e automatizzata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diversi ambienti grazie al suo design sobrio e moderno. Ideale per chi cerca soluzioni innovative per la domotica e il risparmio energetico.

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

12 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

numero di bascule di azionamento

4

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

12 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Produttore

Interruttore da parete Shelly Wall Switch 4 nero controllo intelligente illuminazione domotica