Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266199
Cod. Produttore
5266199
Cod. EAN
3800235266199

Informazioni di prodotto

Shelly Wall switch 2 - white
Descrizione del produttore: Interruttore da parete Shelly Wall Switch 2 di colore bianco, progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici domestici. Questo dispositivo consente di gestire l'illuminazione e altri apparecchi elettrici in modo semplice e funzionale, integrandosi facilmente negli impianti esistenti. La sua installazione è rapida e sicura, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il design essenziale e il colore bianco lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione moderna per la domotica e il controllo remoto.

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

12 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

numero di bascule di azionamento

2

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

12 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Produttore

Interruttore parete Shelly Wall Switch 2 bianco controllo intelligente impianti domestici