Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266168
Cod. Produttore
5266168
Cod. EAN
3800235266168

Informazioni di prodotto

Shelly Wall switch 1 - black
Descrizione del produttore: Interruttore da parete Shelly Wall Switch 1 di colore nero, progettato per il controllo efficiente e affidabile dell'illuminazione domestica o degli impianti elettrici. Questo dispositivo si integra facilmente in qualsiasi ambiente grazie al suo design compatto e moderno, offrendo funzionalità avanzate per la gestione intelligente della casa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti contemporanei.

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

12 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

12 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Produttore

Shelly Wall Switch 1 interruttore da parete nero controllo intelligente illuminazione domestica