Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266335
Cod. Produttore
5266335
Cod. EAN
3800235266335

Informazioni di prodotto

Shelly Wall Socket EU - black
Descrizione del produttore: La presa da parete Shelly Wall Socket EU in colore nero è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità negli impianti domestici e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa unisce design moderno e robustezza, assicurando una connessione sicura e stabile per i dispositivi elettrici. Ideale per installazioni a parete, il suo colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. La presa è conforme agli standard europei, offrendo sicurezza e praticità nell'uso quotidiano.

corrente nominale

5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa da parete Shelly Wall Socket EU nera, design robusto, per impianti domestici e professionali, conforme standard europei