Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266342
Cod. Produttore
5266342
Cod. EAN
3800235266342

Informazioni di prodotto

Shelly Wall Socket EU - white
Descrizione del produttore: La presa da parete Shelly EU in colore bianco rappresenta una soluzione moderna e funzionale per il controllo intelligente degli impianti elettrici domestici. Progettata per un’installazione semplice, permette di gestire l’alimentazione elettrica in modo efficiente e sicuro, integrandosi perfettamente con sistemi di automazione domestica. Il design essenziale e il colore bianco la rendono adatta a qualsiasi ambiente, garantendo un’estetica pulita e discreta. Questo dispositivo è ideale per chi cerca affidabilità e praticità nel controllo remoto delle prese elettriche, migliorando il comfort e la gestione energetica della casa.

corrente nominale

5 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa da parete Shelly Wall Socket EU bianca controllo intelligente impianti domestici