Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266274
Cod. Produttore
5266274
Cod. EAN
3800235266274

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 3 - black
Descrizione del produttore: Cornice da parete Shelly a 3 moduli di colore nero, ideale per installazioni elettriche moderne. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e un aspetto elegante che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per offrire una soluzione funzionale e di design per il montaggio di dispositivi elettrici, assicura stabilità e facilità di installazione. La finitura nera conferisce un tocco sofisticato e si adatta perfettamente a contesti domestici e professionali.

colore

Nero

larghezza

240 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

3

Produttore

Cornice da parete Shelly 3 moduli nera per installazioni elettriche moderne