Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266243
Cod. Produttore
5266243
Cod. EAN
3800235266243

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 3 - white
Descrizione del produttore: Cornice da parete Shelly Wall Frame 3 di colore bianco, progettata per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un design elegante e funzionale, ideale per ambienti moderni. La finitura bianca si integra facilmente con diverse tipologie di arredamento, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Perfetta per supportare e proteggere interruttori, prese o altri componenti elettrici, assicurando sicurezza e praticità nell'uso quotidiano.

colore

Bianco

larghezza

240 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

3

Produttore

Cornice da parete Shelly Wall Frame 3 bianca per installazione dispositivi elettrici