Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266267
Cod. Produttore
5266267
Cod. EAN
3800235266267

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 2 - black
Descrizione del produttore: Cornice da parete nera progettata per l'installazione di dispositivi elettrici, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, si integra perfettamente in ambienti domestici e professionali, offrendo un'estetica pulita e discreta. Ideale per supportare moduli elettrici, questa cornice assicura un montaggio semplice e stabile, valorizzando l'impianto elettrico con un tocco di eleganza e praticità.

colore

Nero

larghezza

160 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

Produttore

Cornice da parete nera per dispositivi elettrici design moderno e resistente ambienti domestici e professionali