Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266236
Cod. Produttore
5266236
Cod. EAN
3800235266236

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 2 - white
Descrizione del produttore: Cornice da parete Shelly Wall Frame 2 di colore bianco, progettata per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici moderni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di dispositivi elettrici, offre un design essenziale e funzionale che si adatta facilmente a diverse soluzioni di arredo e impianti elettrici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, valorizzando l'estetica degli spazi in cui viene applicata.

colore

Bianco

larghezza

160 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

Produttore

Cornice da parete Shelly Wall Frame 2 bianca per installazioni elettriche moderne resistente e funzionale