Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266250
Cod. Produttore
5266250
Cod. EAN
3800235266250

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 1 - black
Descrizione del produttore: Cornice da parete Shelly Wall Frame 1 di colore nero, progettata per l'installazione di dispositivi elettrici in modo elegante e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design minimale si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni domestiche e professionali, questa cornice assicura un montaggio semplice e stabile.

colore

Nero

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Produttore

Cornice da parete Shelly Wall Frame 1 nera per installazione dispositivi elettrici domestici e professionali