Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266229
Cod. Produttore
5266229
Cod. EAN
3800235266229

Informazioni di prodotto

Shelly Wall frame 1 - white
Descrizione del produttore: Cornice da parete Shelly Wall Frame 1 di colore bianco, progettata per un'installazione semplice e un'estetica pulita. Realizzata con materiali resistenti, questa cornice è ideale per l'integrazione di dispositivi elettrici, garantendo un aspetto ordinato e raffinato agli ambienti domestici o professionali. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il montaggio a parete.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Produttore

Cornice da parete Shelly Wall Frame 1 bianca per installazione dispositivi elettrici ambiente domestico e professionale