›

Shelly Wall Display XL Black pannello touch controllo impianti domestici

Cod. Rexel SH8073008
Cod. Produttore 8073008
Cod. EAN 3800238073008

Informazioni principali

  • Touchscreen 10,1" capacitivo
  • Alimentazione 230 V
  • Relè integrato 5 A
  • Wi-Fi 2,4 GHz
  • Misura temp, umidità, luce
  • Montaggio standard muro
  • Serie Wall Display XL
  • Gateway Bluetooth integrato

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Shelly Wall Display XL Black è un pannello di controllo avanzato per la gestione di utenze elettriche. Dotato di un ampio display touch a colori, consente di monitorare e regolare luci RGB, dimmer, sensori di movimento e altri dispositivi connessi in modo intuitivo e centralizzato. Il design elegante e moderno in colore nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un'interfaccia user-friendly per il controllo intelligente della domotica. Ideale per chi cerca una soluzione completa e versatile per ottimizzare il comfort e l’efficienza energetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Shelly Wall Display XL è un touchscreen da 10,1" ad alte prestazioni basato su Android che offre un controllo centralizzato e fluido della tua casa o ufficio smart. Progettato per una facile installazione in una scatola elettrica standard europea, l'unità richiede solo un alimentatore da 230 V e una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz. Caratteristiche principali; Ampio touchscreen capacitivo da 10,1" con un'interfaccia utente intuitiva; Quattro pulsanti hardware programmabili per un rapido accesso alle azioni personalizzate; Installazione flessibile: può essere montato orizzontalmente o verticalmente in una scatola a muro standard; Relè da 5 A integrato: ideale per il controllo di illuminazione, riscaldamento a pavimento o altri carichi collegati; Sensori integrati: misura temperatura, umidità e livelli di luce ambientale; Funzionalità termostato: supporta la regolazione intelligente della temperatura ambiente; Monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale: visualizza il consumo energetico in tempo reale direttamente sul display; Integrazione audio: controlla gli altoparlanti Bluetooth e Sonos direttamente dall'interfaccia. Integrazione con Home Assistant. Wall Display XL è completamente compatibile con Home Assistant, consentendoti di visualizzare le dashboard di Home Assistant direttamente sullo schermo senza la necessità di firmware personalizzato o installazioni aggiuntive passaggi. Gli utenti possono passare facilmente dall'interfaccia Shelly Smart Control alla dashboard di Home Assistant. Funzionalità Gateway Bluetooth. Grazie al Bluetooth integrato, Wall Display XL funge anche da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth (BLU), consentendo funzionalità estese sulla rete locale senza richiedere hub aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

applicazione

Controllo di utenze elettriche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

4

Adatto per componente interruttore

interfaccia Bluetooth

Tipo superficie

Lucido

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

numero di punti di azionamento

1

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Controllo della temperatura ambiente

Shelly Wall Display XL Black pannello touch controllo impianti domestici