Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072766
Cod. Produttore
8072766
Cod. EAN
3800238072766

Informazioni di prodotto

Schermo tattile Wi-Fi
Il dispositivo Shelly Wall Display X2I Black è un componente innovativo per l'automazione elettrica domestica, progettato per offrire un controllo intuitivo e avanzato degli impianti. Il suo design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità e stile. Questo display consente una gestione efficiente dei sistemi elettrici, migliorando l'interazione con la domotica grazie a un'interfaccia user-friendly. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione ideale per chi cerca tecnologia all'avanguardia nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Shelly Wall Display X2i è un touchscreen avanzato da 6,9" progettato per il controllo professionale di impianti smart home ed edifici. Fornisce il controllo diretto di illuminazione, riscaldamento, tende e altoparlanti Sonos/Bluetooth.. . Erede del Wall Display X2, è disponibile con cornice argento (alluminio) o nera. L'unità si adatta a una scatola da muro standard europea (orizzontale o verticale) e richiede solo 230 V, ma può anche essere alimentata tramite USB-C se montata in superficie.. . X2i include una base intercambiabile con relè integrato da 5 A per il controllo dell'illuminazione o del riscaldamento a pavimento. Sono disponibili basi opzionali con doppio relè o modulo dimmer. Una volta connesso al Wi-Fi, il dispositivo fornisce pieno accesso a tutti i dispositivi Shelly e può visualizzare una dashboard Home Assistant per integrazioni di terze parti.. . X2i è dotato di una funzione termostato integrata e può controllare il riscaldamento a pavimento tramite un sensore di temperatura esterno.. . Caratteristiche principali:. • Touchscreen da 6,9" con interfaccia intuitiva. • Si adatta alle scatole da muro standard europee; Alimentazione 230 V o USB-C. • Wi-Fi a 2,4 GHz. • Base intercambiabile con relè da 5 A (doppio relè o dimmer opzionali). • Sensore di luce integrato. • Funzione termostato integrata (richiede un sensore di temperatura esterno). • Monitoraggio energetico in tempo reale. • Controllo di altoparlanti Bluetooth e Sonos. • Altoparlante da 0,8 W per radio e sveglie. • Gateway Bluetooth per dispositivi Shelly BLU