› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Shelly Wall Display X2 pannello controllo domotico argento/blu parete

Cod. Rexel SH8072308
Cod. Produttore 8072308
Cod. EAN 3800238072308

Informazioni principali

  • Serie: Wall Display
  • Touchscreen: 6.95” Android
  • Alimentazione: 230V
  • Relè integrato: 5A
  • Connettività: WiFi 2.4 GHz
  • Bluetooth: Gateway dispositivi
  • Sensori: Temperatura, umidità, luce
  • Compatibilità: 200+ sistemi smart

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Shelly Wall Display X2 è un pannello di controllo elegante e funzionale progettato per la gestione delle utenze elettriche. Caratterizzato da un design moderno con finiture silver e blu, consente un monitoraggio intuitivo e preciso dei consumi energetici. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, facilita il controllo e l’ottimizzazione dell’energia in ambienti residenziali e commerciali, integrandosi facilmente con sistemi domotici esistenti. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli garantiscono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione ideale per chi desidera un controllo avanzato e un’estetica raffinata nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Lo Shelly Wall Display Ú un touchscreen da 6.95” basato su Android che offre un controllo fluido della tua casa o del tuo ufficio. Con un design minimalista, un'interfaccia utente elegante e una schermata iniziale personalizzabile, lo Shelly Wall Display non solo si integra perfettamente nei tuoi interni, ma può anche essere adattato alle esigenze di qualsiasi stanza. Questo display Ú grande quasi il doppio del Wall Display classico, pur adattandosi a una scatola elettrica europea standard. Per funzionare richiede solo un'alimentazione a 230V e una connessione WiFi. Lo schermo può essere montato in orizzontale o in verticale, in base alle tue preferenze e allo spazio disponibile; Accesso rapido: la schermata iniziale offre una rapida panoramica dei tuoi dispositivi e delle tue scene preferite; Controllo integrato: usa lo Shelly Wall Display per gestire gli altoparlanti Bluetooth e Sonos, regolare il termostato per la temperatura ambiente e monitorare in tempo reale il consumo energetico, la temperatura ambiente e i livelli di umidità; Integrazione perfetta: come tutti i dispositivi Shelly, il Wall Display si integra senza sforzo con oltre 200 sistemi partner, tra cui Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Alexa e altri. Puoi persino aggiungere dispositivi virtuali per attivare dispositivi di terze parti tramite chiamate webhook. Lo Shelly Wall Display supporta la piena integrazione con Home Assistant, consentendoti di visualizzare le dashboard di Home Assistant direttamente sullo schermo senza bisogno di firmware o installazioni aggiuntivi. Passa facilmente dalla dashboard Shelly alla dashboard di Home Assistant per un'esperienza smart home versatile. Lo Shelly Wall Display Ú progettato per scatole elettriche europee standard e può essere installato a un'altezza che garantisce una visione e un utilizzo confortevoli. Il dispositivo include un relÚ integrato da 5A, che ti consente di controllare l'illuminazione, il riscaldamento a pavimento o altri dispositivi collegati. Dispone inoltre di un sensore di temperatura, un sensore di umidità e un sensore di luminosità integrati. Il dispositivo si connette a Internet o alla tua rete locale tramite WiFi a 2.4 GHz. Inoltre, grazie al Bluetooth integrato, funge da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth, a complemento delle serie di prodotti Shelly Pro, Gen3 e Plus. Perché scegliere Shelly Wall Display? Che tu sia un elettricista che installa soluzioni smart home all'avanguardia o un proprietario di casa che desidera semplificare i propri spazi, lo Shelly Wall Display offre un controllo potente e intuitivo in un dispositivo elegante e versatile. Dalle funzioni di termostato alla gestione dell'illuminazione, fino all'integrazione con ecosistemi esistenti come Sonos o Alexa, questo dispositivo Ú progettato per valorizzare qualsiasi casa o ufficio intelligente. Fai dello Shelly Wall Display il cuore del tuo sistema di controllo smart home – una soluzione pensata per rendere la vita più semplice, più intelligente e più connessa.|Lo Shelly Wall Display è un touchscreen da 6.95” basato su Android che offre un controllo fluido della tua casa o del tuo ufficio. Con un design minimalista, un'interfaccia utente elegante e una schermata iniziale personalizzabile, lo Shelly Wall Display non solo si integra perfettamente nei tuoi interni, ma può anche essere adattato alle esigenze di qualsiasi stanza. Questo display è grande quasi il doppio del Wall Display classico, pur adattandosi a una scatola elettrica europea standard. Per funzionare richiede solo un'alimentazione a 230V e una connessione WiFi. Lo schermo può essere montato in orizzontale o in verticale, in base alle tue preferenze e allo spazio disponibile; Accesso rapido: la schermata iniziale offre una rapida panoramica dei tuoi dispositivi e delle tue scene preferite; Controllo integrato: usa lo Shelly Wall Display per gestire gli altoparlanti Bluetooth e Sonos, regolare il termostato per la temperatura ambiente e monitorare in tempo reale il consumo energetico, la temperatura ambiente e i livelli di umidità; Integrazione perfetta: come tutti i dispositivi Shelly, il Wall Display si integra senza sforzo con oltre 200 sistemi partner, tra cui Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Alexa e altri. Puoi persino aggiungere dispositivi virtuali per attivare dispositivi di terze parti tramite chiamate webhook. Lo Shelly Wall Display supporta la piena integrazione con Home Assistant, consentendoti di visualizzare le dashboard di Home Assistant direttamente sullo schermo senza bisogno di firmware o installazioni aggiuntivi. Passa facilmente dalla dashboard Shelly alla dashboard di Home Assistant per un'esperienza smart home versatile. Lo Shelly Wall Display è progettato per scatole elettriche europee standard e può essere installato a un'altezza che garantisce una visione e un utilizzo confortevoli. Il dispositivo include un relè integrato da 5A, che ti consente di controllare l'illuminazione, il riscaldamento a pavimento o altri dispositivi collegati. Dispone inoltre di un sensore di temperatura, un sensore di umidità e un sensore di luminosità integrati. Il dispositivo si connette a Internet o alla tua rete locale tramite WiFi a 2.4 GHz. Inoltre, grazie al Bluetooth integrato, funge da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth, a complemento delle serie di prodotti Shelly Pro, Gen3 e Plus. Perché scegliere Shelly Wall Display? Che tu sia un elettricista che installa soluzioni smart home all'avanguardia o un proprietario di casa che desidera semplificare i propri spazi, lo Shelly Wall Display offre un controllo potente e intuitivo in un dispositivo elegante e versatile. Dalle funzioni di termostato alla gestione dell'illuminazione, fino all'integrazione con ecosistemi esistenti come Sonos o Alexa, questo dispositivo è progettato per valorizzare qualsiasi casa o ufficio intelligente. Fai dello Shelly Wall Display il cuore del tuo sistema di controllo smart home – una soluzione pensata per rendere la vita più semplice, più intelligente e più connessa.

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

applicazione

Controllo di utenze elettriche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Adatto per componente interruttore

interfaccia Bluetooth

Tipo superficie

Lucido

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

numero di punti di azionamento

1

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Controllo della temperatura ambiente

Shelly Wall Display X2 pannello controllo domotico argento/blu parete
€ 157,04 x 1 pz.
(pz.)