Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266403
Cod. Produttore
5266403
Cod. EAN
3800235266403

Informazioni di prodotto

Shelly Temperature sensor DS18B20 3 meter
Descrizione del produttore: Sensore di temperatura Shelly DS18B20 con sonda integrata, progettato per misurazioni precise in ambienti elettrici. Il dispositivo è compatto e facile da installare, ideale per il monitoraggio continuo della temperatura in impianti domotici e sistemi di automazione. Grazie alla tecnologia avanzata del sensore DS18B20, offre affidabilità e accuratezza nella rilevazione termica, contribuendo a un controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3000 m

lunghezza della sonda

30 mm

intervallo di misura

-55 ... 125 °C

Produttore

Sensore temperatura Shelly DS18B20 sonda 3 metri per domotica e automazione impianti elettrici