Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269114
Cod. Produttore
5269114
Cod. EAN
3800235269114

Informazioni di prodotto

Shelly Wave Pro 2
Descrizione del produttore: Shelly Wave Pro 2 è un dispositivo innovativo per la gestione intelligente dell'illuminazione e degli impianti elettrici domestici. Progettato per garantire un controllo preciso e affidabile, permette di integrare facilmente la domotica con gli impianti esistenti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre funzionalità di automazione, programmazione e controllo remoto tramite app, migliorando il comfort e l'efficienza energetica della casa. Adatto a installazioni professionali, è compatibile con diversi sistemi elettrici e si distingue per la facilità d'uso e l'affidabilità nel tempo.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base

colore

Grigio

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave Pro 2 dispositivo domotico controllo illuminazione e impianti elettrici domestici avanzato