Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269107
Cod. Produttore
5269107
Cod. EAN
3800235269107

Informazioni di prodotto

Shelly Wave Pro 1PM
Descrizione del produttore: Shelly Wave Pro 1PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici e industriali. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente la gestione remota e la misurazione precisa del consumo energetico, ottimizzando l'efficienza e il risparmio. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono ideale per integrare sistemi di automazione e domotica, garantendo un controllo affidabile e sicuro. Adatto a diversi ambienti, Shelly Wave Pro 1PM rappresenta una soluzione versatile per chi cerca performance elevate nel campo dell'elettronica applicata al risparmio energetico.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave Pro 1PM dispositivo controllo intelligente consumo energia domotica e automazione