Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269091
Cod. Produttore
5269091
Cod. EAN
3800235269091

Informazioni di prodotto

Shelly Wave Pro 1
Descrizione del produttore: Shelly Wave Pro 1 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per l'automazione domestica, che consente il controllo intelligente degli impianti elettrici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, permette di gestire luci e apparecchiature elettriche in modo semplice e sicuro, migliorando l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Il prodotto si integra facilmente con sistemi di domotica esistenti, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la gestione intelligente dell'energia. La sua installazione è compatta e adatta a diversi ambienti domestici ed è ideale per chi desidera modernizzare l'impianto elettrico con funzionalità smart.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave Pro 1 dispositivo automazione domestica controllo luci e impianti elettrici smart integrabile