Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269152
Cod. Produttore
5269152
Cod. EAN
3800235269152

Informazioni di prodotto

Shelly Wave PM Mini
Descrizione del produttore: Shelly Wave PM Mini è un dispositivo elettrico compatto progettato per il monitoraggio e la gestione intelligente dei consumi energetici. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si integra facilmente negli impianti elettrici domestici o industriali. Questo prodotto consente il controllo preciso dell'energia, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e a ridurre gli sprechi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione avanzata per il controllo energetico in ambienti moderni.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

8 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave PM Mini dispositivo compatto monitoraggio gestione consumi elettrici domestici industriali