Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269084
Cod. Produttore
5269084
Cod. EAN
3800235269084

Informazioni di prodotto

Shelly Wave I4 DC
Descrizione del produttore: Shelly Wave I4 DC è un dispositivo elettrico innovativo progettato per garantire un controllo intelligente e versatile delle installazioni domestiche e professionali. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi a corrente continua, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura compatta e funzionale permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per l'automazione di luci e altri apparecchi elettrici. Grazie alla tecnologia avanzata incorporata, Shelly Wave I4 DC consente una gestione efficiente del consumo energetico, migliorando il comfort e la praticità negli ambienti in cui viene utilizzato.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Arancione

Protezione della superficie

Non trattato

trasmissione segnale

Radio

numero di canali

4

adatto per interruttore

Adatto per sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

adatto per interruttore veneziana

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Shelly Wave I4 DC dispositivo controllo intelligente luci corrente continua automazione domestica e professionale