Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269015
Cod. Produttore
5269015
Cod. EAN
3800235269015

Informazioni di prodotto

Shelly Wave 2PM
Descrizione del produttore: Shelly Wave 2PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente la gestione precisa di due punti di misura, offrendo un monitoraggio efficiente dei consumi energetici. Il design compatto facilita l’installazione in diversi contesti, garantendo affidabilità e facilità d’uso. Questo prodotto si integra perfettamente con sistemi di automazione domestica, migliorando il comfort e l’efficienza energetica degli ambienti. Adatto per chi cerca soluzioni moderne e funzionali nel campo dell’automazione elettrica.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave 2PM dispositivo controllo intelligente doppio punto misura automazione domestica