Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269022
Cod. Produttore
5269022
Cod. EAN
3800235269022

Informazioni di prodotto

Shelly Wave 1PM
Descrizione del produttore: Shelly Wave 1PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente la gestione efficiente dei carichi elettrici, offrendo funzionalità di monitoraggio e automazione. Perfetto per integrare sistemi di domotica, garantisce affidabilità e facilità d’uso, migliorando il comfort e il risparmio energetico in ogni ambiente. La compattezza e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata nel tempo e una installazione semplice in impianti esistenti.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave 1PM dispositivo controllo intelligente carichi elettrici domotica risparmio energia