Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5269039
Cod. Produttore
5269039
Cod. EAN
3800235269039

Informazioni di prodotto

Shelly Wave 1
Descrizione del produttore: Shelly Wave 1 è un dispositivo elettrico innovativo progettato per l'automazione domestica. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente il controllo intelligente di luci e apparecchiature elettriche, migliorando l'efficienza e il comfort degli ambienti. Il design compatto facilita l'installazione in impianti esistenti, mentre la compatibilità con diversi sistemi di controllo lo rende versatile e adattabile a molteplici esigenze. Ideale per chi desidera integrare soluzioni smart nel proprio impianto elettrico, garantisce affidabilità e facilità d'uso.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Wave 1 dispositivo automazione domestica controllo luci compatto versatile