Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5268193
Cod. Produttore
5268193
Cod. EAN
3800235268193

Informazioni di prodotto

Shelly Pro 3EM CT63
Descrizione del produttore: Shelly Pro 3EM CT63 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il monitoraggio preciso dei consumi energetici. Questo strumento consente di misurare l'energia attiva in tre fasi, offrendo dati affidabili e dettagliati per una gestione efficiente dell'impianto elettrico. Grazie alla sua tecnologia innovativa, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, facilitando il controllo e l'ottimizzazione dei consumi. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per chi desidera migliorare la propria efficienza energetica.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

19 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

94 mm

profondità

69 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

tarato

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

63 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

380 ... 400 V

Produttore

Shelly Pro 3EM CT63 misuratore energia trifase con pinze amperometriche per monitoraggio consumi residenziale e commerciale