Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5268117
Cod. Produttore
5268117
Cod. EAN
3800235268117

Informazioni di prodotto

Shelly Pro 3EM 400A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shelly Pro 3EM 400A è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il monitoraggio preciso dei consumi energetici. Supporta la misura di correnti fino a 400 ampere, garantendo affidabilità e accuratezza nelle applicazioni residenziali e industriali. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente una gestione efficiente dell'energia, facilitando il controllo e l'ottimizzazione dei carichi elettrici. Il prodotto si integra facilmente in sistemi domotici e di automazione, offrendo funzionalità di monitoraggio in tempo reale tramite connessione intelligente. La robustezza e la compattezza del design assicurano un’installazione semplice e duratura nel tempo.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

19 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

94 mm

profondità

69 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

400 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

tarato

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

400 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

380 ... 400 V

Produttore

Shelly Pro 3EM 400A dispositivo monitoraggio consumi energia fino 400A per uso residenziale e industriale