Prodotti /

Cod. Rexel
SH8070564
Cod. Produttore
8070564
Cod. EAN
3800238070564

Informazioni di prodotto

Ciabatta WiFi e Zigbee
Multipresa intelligente Shelly Power Strip 4 Gen4 di colore bianco, progettata per offrire una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Dotata di quattro prese indipendenti, consente il controllo remoto e la programmazione dei dispositivi collegati, migliorando il risparmio energetico e la sicurezza domestica. Ideale per ambienti residenziali e professionali, combina funzionalità avanzate con un design compatto e moderno. La multipresa supporta connessioni wireless per un utilizzo versatile e intuitivo, garantendo affidabilità e facilità d'uso in ogni situazione. Descrizione del produttore: Shelly Power Strip Gen4 è una multipresa intelligente con quattro prese controllabili individualmente, ciascuna dotata di un proprio sistema di monitoraggio dell'alimentazione. Questo consente di monitorare il consumo energetico di ogni dispositivo e di disattivare automaticamente i carichi in standby non necessari. Ogni presa supporta fino a 12 A, con una capacità totale di 16 A, rendendola ideale per alimentare più dispositivi come PC, TV, caricabatterie e altri dispositivi elettronici. Grazie alla programmazione integrata e all'automazione dell'alba/tramonto, è possibile gestire i dispositivi in ​​modo efficiente e ridurre gli sprechi energetici.. . Caratteristiche principali. - Quattro prese controllabili individualmente con monitoraggio energetico indipendente. - Capacità di carico: fino a 12 A per presa, 16 A totali. - Programmazione intelligente: automatizza il controllo dei dispositivi con programmi settimanali o timer di alba/tramonto. - Funzionamento locale: funziona al 100% in locale senza richiedere una connessione Internet. - Efficienza energetica: riduce automaticamente il consumo in standby per un maggiore risparmio. . Shelly Power Strip Gen4 è dotata di Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth, con piena compatibilità con Matter. Può essere controllato tramite l'app Shelly Smart Control o integrato con oltre 200 piattaforme per la casa intelligente, tra cui:. - Google Home. - Apple HomeKit. - Amazon Alexa. - Homey. - SmartThings. - KNX. - Home Assistant. . Quando utilizzato con l'app Shelly Smart Control, il dispositivo si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz. Grazie al suo chip multiprotocollo, puoi anche utilizzare Zigbee tramite la tua piattaforma di terze parti preferita e contemporaneamente utilizzare il Wi-Fi tramite l'app Shelly.. . Shelly Power Strip Gen4: controllo dell'alimentazione intelligente, efficiente e versatile per case e uffici intelligenti moderni.