Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5265642
Cod. Produttore
5265642
Cod. EAN
3800235265642

Informazioni di prodotto

Shelly Plus Smoke Alarm
Descrizione del produttore: Il rilevatore di fumo Shelly Plus è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire la protezione degli ambienti domestici e lavorativi. Grazie alla sua tecnologia intelligente, monitora costantemente la presenza di fumo e segnala tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. Facile da installare e compatto nel design, si integra perfettamente in qualsiasi contesto elettrico, offrendo affidabilità e precisione nella rilevazione. Il dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la sicurezza antincendio, combinando funzionalità avanzate con un utilizzo intuitivo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

autoadesivo

diametro

86 mm

altezza/profondità

31 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Ottico

segnalazione acustica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

con batteria di backup

tipo di tasto test/pausa

Tasto pausa

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Livello minimo sonoro (a una distanza di 3 metri)

85 DECIBEL_A

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Tensione d'esercizio in DC

3 ... 3 V

Produttore

Rilevatore fumo Shelly Plus intelligente compatto sicurezza ambienti domestici e lavorativi