Prodotti /

Cod. Rexel
SH5267660
Cod. Produttore
5267660
Cod. EAN
3800235267660

Informazioni di prodotto

Shelly Plus RGBW PM x2
Shelly Plus RGBW PM X2 è un dispositivo avanzato per il controllo dell’illuminazione, progettato per gestire luci RGBW con precisione e flessibilità. Questo modulo consente di regolare intensità e tonalità dei colori, offrendo un’esperienza personalizzata e dinamica nell’ambiente domestico o professionale. Grazie alla sua compatibilità con sistemi elettrici moderni, garantisce un’integrazione semplice e affidabile. La tecnologia incorporata permette un monitoraggio efficiente del consumo energetico, ottimizzando le prestazioni e contribuendo al risparmio energetico. Ideale per chi cerca soluzioni smart per la gestione dell’illuminazione, unisce funzionalità avanzate e facilità d’uso in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Shelly Plus RGBW PM è un controller compatto a 4 canali con controllo WiFi per strisce LED 12/24 V con misurazione della potenza. Con i suoi quattro canali, il dispositivo può controllare strisce LED RGB, RGBW o quattro strisce LED bianche, facilmente impostabili tramite le impostazioni del dispositivo. Grazie al suo design estremamente compatto, il dispositivo può essere facilmente installato in scatole a membrana, scatole da incasso, scatole in muratura e simili.. . Funzionalità. Shelly Plus RGBW PM è dotato di numerose funzionalità integrate. Richiede l'alimentazione da un driver LED standard da 12 o 24 V e misura automaticamente il consumo energetico di ciascun canale, che può essere monitorato tramite l'app Shelly Smart Control. Può gestire i seguenti carichi:. - 12 V: 48 W per canale (carico totale massimo 120 W). - 24 V: 96 W per canale (carico totale massimo 240 W). . I dispositivi Shelly funzionano al 100% localmente e richiedono solo una rete locale per funzionare. Shelly può essere utilizzato da solo nell'app Shelly Smart Control o con oltre 200 sistemi partner come Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e molti altri.. . Connettività. Shelly Plus RGBW PM può connettersi a Internet tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e funziona al 100% in locale. Inoltre, come il resto dei dispositivi Pro e Plus, è dotato di Bluetooth integrato, che gli consente di fungere anche da gateway per i dispositivi Shelly Bluetooth alimentati a batteria.. . Tutti i dispositivi Shelly funzionano in locale senza una connessione a Shelly Cloud, ma si consiglia di abilitarla per una facile archiviazione dei dati e una maggiore funzionalità. I ​​dispositivi possono anche comunicare tramite MQTT, HTTP e WebSocket. Tutti supportano TLS.. . Hardware. Il dispositivo è dotato di hardware di seconda generazione, che include un potente processore ESP32. Ciò consente l'utilizzo di funzioni di scripting per funzionalità avanzate e personalizzate, nonché una funzione di estensione della portata con il dispositivo, estendendo così la rete wireless.