Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5265031
Cod. Produttore
5265031
Cod. EAN
3800235265031

Informazioni di prodotto

Shelly Plus 2PM

Documentazione tecnica

Shelly Plus 2PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente dei carichi elettrici. Supporta l'integrazione con segnali di movimento, presenza, tasti radio e interruttori a tempo, offrendo versatilità e automazione per impianti elettrici moderni. Dispone di ingresso per stazione secondaria e non memorizza valori di luminosità, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. Questo prodotto è ideale per gestire il consumo energetico in modo intelligente, migliorando il comfort e la sicurezza degli ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Shelly Plus 2PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo e la gestione intelligente dei carichi elettrici. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e di gestire l'alimentazione in modo efficiente. Questo prodotto si integra facilmente in impianti elettrici esistenti, offrendo funzionalità di automazione domestica e industriale. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono ideale per ottimizzare l'uso dell'energia e migliorare il comfort ambientale.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Plus 2PM dispositivo controllo intelligente carichi monitoraggio energia impianti domestici e industriali