Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5265017
Cod. Produttore
5265017
Cod. EAN
3800235265017

Informazioni di prodotto

Shelly Plus 1PM

Documentazione tecnica

Shelly Plus 1PM è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente dei carichi. Compatibile con pulsanti tradizionali, tasti radio e sensori di movimento o presenza, consente una gestione versatile e personalizzata dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici. Dotato di ingresso per stazione secondaria e funzione timer, permette un controllo temporizzato e automatizzato, migliorando l’efficienza energetica e il comfort ambientale. Questo modulo si integra facilmente in impianti elettrici esistenti, offrendo soluzioni di domotica affidabili e innovative. Descrizione del produttore: Interruttore intelligente Shelly Plus 1PM progettato per il controllo e la gestione efficiente dei carichi elettrici. Questo dispositivo consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e offre funzionalità avanzate di automazione domestica. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce un controllo preciso e affidabile tramite connessione wireless. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono ideale per migliorare l'efficienza energetica e la comodità nell'uso quotidiano degli impianti elettrici.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore intelligente Shelly Plus 1PM controllo carichi monitoraggio consumo wireless residenziale e commerciale