Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5265000
Cod. Produttore
5265000
Cod. EAN
3800235265000

Informazioni di prodotto

Shelly Plus 1

Documentazione tecnica

Shelly Plus 1 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti. Compatibile con vari tipi di carico, supporta l’integrazione con segnalatori di movimento, tasti radio, segnalatori di presenza, tasti tradizionali e interruttori a tempo. Offre funzionalità di automazione e gestione energetica, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di domotica flessibili e affidabili. La sua versatilità e facilità di utilizzo lo rendono un componente essenziale per ottimizzare il controllo degli apparecchi elettrici. Descrizione del produttore: Shelly Plus 1 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di gestire luci, elettrodomestici e altri carichi elettrici in modo semplice e affidabile. La sua installazione è rapida e si integra facilmente in impianti esistenti, offrendo funzionalità di automazione e controllo remoto tramite app. Questo dispositivo è ideale per chi desidera migliorare l'efficienza energetica e la comodità della propria abitazione o ambiente lavorativo, garantendo sicurezza e praticità nell'uso quotidiano.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly Plus 1 dispositivo controllo intelligente impianti elettrici automazione risparmio energetico